Mira - Mira Proplan - 19806458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5701914670406
Elnummer
1036093
Leverandørens varenummer
19806458
Typebeskrivelse
1036093
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Densitet, tørr: 1,7 kg/l
Densitet, våt: 1,9 kg/l
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT C25F5
Flyteevne: 135-145 mm
Brannmotstand: A 1
Krymp jf. EN 13872: ≤ 0,040%
Overflatestyrke jf.EN 13892 -RWFC: 250
Brukstid: 15-20 min.
Bearbeidbar i ca.: 30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C:
til lett gangtrafikk/belastning: 2 timer
til overflatebehandling: 6 timer
Anbefalt arbeidstemperatur: 10-25°C
Lagtykkelse: 1-45 mm
Forbruk: 1,7 kg/m2/mm lagtykkelse
Densitet, våt: 1,9 kg/l
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT C25F5
Flyteevne: 135-145 mm
Brannmotstand: A 1
Krymp jf. EN 13872: ≤ 0,040%
Overflatestyrke jf.EN 13892 -RWFC: 250
Brukstid: 15-20 min.
Bearbeidbar i ca.: 30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C:
til lett gangtrafikk/belastning: 2 timer
til overflatebehandling: 6 timer
Anbefalt arbeidstemperatur: 10-25°C
Lagtykkelse: 1-45 mm
Forbruk: 1,7 kg/m2/mm lagtykkelse