Moflash - MOFLASH HORN LUFT AP198M 55-140psi,50-133L/min,660Hz,1 - AP198M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Metall
Lydstyrke - 125 dB
Nominell spenning - 0 V
Akustisk signaltype - Tone
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006260
Elnummer
6220115
Leverandørens varenummer
AP198M
Typebeskrivelse
6220115
Kapslingsmateriale:
Metall
Lydstyrke:
125 dB
Nominell spenning:
0 V
Akustisk signaltype:
Tone
Kapslingsfarge:
Svart
Pneumatisk drift:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strømforbruk:
0 A
Omgivelsestemperatur:
-30...70 °C
Med kontakt:
nei
AP lufthorn er egnet for industrimiljøer hvor meget høy lyd kreves dette hornet er på 125dB. Bruker trykkluft og lager den klassiske "tåkelur 'lyd.
Lufttrykk 55-140psi
Luft forbruk 50-133 L/min
Kapsling IP66
Temp.-30 til + 70C.
Diameter 127mm lengde 198mm


