Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LED-TLM-BC monterings fot og toppdeksel - 6220075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0 A
Effekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005874
Elnummer
6220075
Leverandørens varenummer
6220075
Typebeskrivelse
6220075
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0 A
Effekt:
0 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Monterings base med fot og toppdeksel for lystårn.
Gjelder både for AC og Dc versjonen
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter fot 100mm - base diameter 70mm høyde 46mm - toppdeksel diameter 70mm høyde 16mm


