Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 20-30vAc/Dc,120mA,orange,IP65 - 6220127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 20...30 V
Merkespenning ved DC - 20...30 V
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006376
Elnummer
6220127
Leverandørens varenummer
6220127
Typebeskrivelse
6220127
Merkespenning ved AC 50 Hz:
20...30 V
Merkespenning ved DC:
20...30 V
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
20...30 V
Strømforbruk:
120 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Trafikklys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 20-30v Dc/Ac
Strømforbruk ved 24v er 120mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.


