Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,orange,IP65 - 6220130

KopierKopier
Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,orange,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømforbruk:

76 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 35...85 V

  • Merkespenning ved DC - 35...85 V

  • Spenningstype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006406

Elnummer

6220130

Leverandørens varenummer

6220130

Typebeskrivelse

6220130

Merkespenning ved AC 50 Hz:

35...85 V

Merkespenning ved DC:

35...85 V

Spenningstype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Oransje

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Merkespenning ved AC 60 Hz:

35...85 V

Strømforbruk:

76 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-03-01-oransje

Trafikklys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 35-85v Dc/Ac
Strømforbruk ved 48v er 76mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.