Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 40-380Dc,85-280vAc,35mA,orang - 6220133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 85...280 V
Merkespenning ved DC - 40...380 V
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006437
Elnummer
6220133
Leverandørens varenummer
6220133
Typebeskrivelse
6220133
Merkespenning ved AC 50 Hz:
85...280 V
Merkespenning ved DC:
40...380 V
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
85...280 V
Strømforbruk:
35 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Trafikklys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230v er 35mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.


