Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 8-20vAc/Dc,240mA,orange,IP65 - 6220124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 8...20 V
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz - 8...20 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006345
Elnummer
6220124
Leverandørens varenummer
6220124
Typebeskrivelse
6220124
Merkespenning ved DC:
8...20 V
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
8...20 V
Strømforbruk:
240 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampetype:
LED
Trafikklys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 8-20v Dc/Ac
Strømforbruk ved 12v er 240mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.


