Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS TRIPPEL MO 8-20vAc/Dc,720mA,rød,orange o - LED-TL-01-02-01-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 8 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006536
Elnummer
6220143
Leverandørens varenummer
LED-TL-01-02-01-04
Typebeskrivelse
6220143
Nominell spenning:
8 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Trafikklys fast lys på rød og grønn, oransje både blinkende lys eller fast lys.
Spenning 8-20v Dc/Ac
Strømforbruk ved 12v er 720mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 249mm.


