MP Bolagen - Ankerbolt M6x30mm Els MP-286E - 1353726

KopierKopier
MP Bolagen - Ankerbolt M6x30mm Els MP-286E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde - 30 mm

  • Hodebredde - 33 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333081175

Elnummer

1353726

Leverandørens varenummer

1353726

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde:

30 mm

Hodebredde:

33 mm

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for monteringsskinne:

Ja

Med mutter:

Ja

Ankerbolten entres i åpningen på MP-265 og vris motsols og boltens hode låser mot profilens rygg