MP Bolagen - Ankerbolt M6x40 Elz til MP-265 MP-285E - 1353724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 40 mm
Hodebredde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333080949
Elnummer
1353724
Leverandørens varenummer
1353724
Typebeskrivelse
1353724
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
40 mm
Hodebredde:
33 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
Ankerbolten entres i åpningen på MP-265 og vris motsols og boltens hode låser mot profilens rygg


