MP Bolagen - Armaturplate Hvit MP-109V - 1352472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 105 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333823881
Elnummer
1352472
Leverandørens varenummer
1352472
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
250 mm
Platebredde:
105 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge: Hvitlakkert


