MP Bolagen - Bolt/mutter M10x20 f/MP-FZ MP-947Z - 13 538 99
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333024851
Elnummer
1353899
Leverandørens varenummer
13 538 99
Typebeskrivelse
MASKINSKRUER OG MUTTER
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
10 mm
Gjengelengde:
15 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
24 mm
Hodehøyde:
5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Hodediameter: 24 mm
Hodehøyde: 5 mm


