MP Bolagen - Bolt/mutter M8x60 seksk Varmf MP-946Z - 1353386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 60 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333029771
Elnummer
1353386
Leverandørens varenummer
1353386
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
60 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
23 mm
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


