MP Bolagen - Deksel f/festeplate datauttak MP-956V - 1352125

KopierKopier
MP Bolagen - Deksel f/festeplate datauttak MP-956V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333135298

Elnummer

1352125

Leverandørens varenummer

1352125

Typebeskrivelse

1352125

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Passer til festeplater for datauttak, MP-110 SK og MP-110 SL

.