MP Bolagen - Endebeskytter til MP-FZ MP-170P - 1352309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 105 mm
Bredde - 27 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333008455
Elnummer
1352309
Leverandørens varenummer
1352309
Typebeskrivelse
1352309
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
105 mm
Bredde:
27 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
27 mm
Farge:
Rød
Endebeskyttelse for alle kabelstiger.
Halogenfri.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Halogenfri.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja


