MP Bolagen - Endefeste 400mm Sendz MP-564S - 1353145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333132709
Elnummer
1353145
Leverandørens varenummer
1353145
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Endefeste benyttes når man ønsker å feste banen mot veggen 90°.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


