MP Bolagen - Endehake 75mm sendz MP-519S - 13 538 91
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 75 mm
Innvendig radius - 0 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333129969
Elnummer
1353891
Leverandørens varenummer
13 538 91
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
75 mm
Innvendig radius:
0 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Farge:
Sink
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
0
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


