MP Bolagen - Endelokk 50mm Hvit MP-592V - 1353219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 50 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333133515
Elnummer
1353219
Leverandørens varenummer
1353219
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Kabelrenne bredde:
50 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Endehaken har lås etunger som for hindrer at banen/skinnen kan løssne eller forflytte seg. For å forhindre at endehaken glir i lengderetningen, klem til hakdelen med en polygrip el.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


