MP Bolagen - Endelokk Flex for slange Grå MP-U074G - 1205071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500072
Elnummer
1205071
Leverandørens varenummer
1205071
Typebeskrivelse
1205071
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
0
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre


