MP Bolagen - Endelokk Flex for slange Hvit MP-U074V - 1205072

KopierKopier
MP Bolagen - Endelokk Flex for slange Hvit MP-U074V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333500089

Elnummer

1205072

Leverandørens varenummer

1205072

Typebeskrivelse

1205072

Antall stikkontakter:

0

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Bredde:

52 mm

Høyde:

37 mm

Dybde:

72 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Endelokk for slange