MP Bolagen - Endelokk Quatt for slange Grå MP-U076G - 1205075

KopierKopier
MP Bolagen - Endelokk Quatt for slange Grå MP-U076G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333500119

Elnummer

1205075

Leverandørens varenummer

1205075

Typebeskrivelse

1205075

Antall stikkontakter:

0

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

0

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

Andre

Endelokk for slange