MP Bolagen - Festeplate 180x175 hull Syref MP-112R - 1352456

KopierKopier
MP Bolagen - Festeplate 180x175 hull Syref MP-112R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Loddrett

  • Platehøyde - 175 mm

  • Platebredde - 180 mm

  • Type feste - Klikkfeste

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333023625

Elnummer

1352456

Leverandørens varenummer

1352456

Typebeskrivelse

1352456

Modell / utførelse:

Loddrett

Platehøyde:

175 mm

Platebredde:

180 mm

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Festeplate med hull for montasje av bokser, uttak m.m. Skruves fast med 8x16 mm, som bestilles separat.

To hull for Kaystone og to hull for Actassi.



Syrefast miljøklasse: C5I/C5M