MP Bolagen - Festeplate baner uten hull Sendz MP-952S - 1352402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333134918
Elnummer
1352402
Leverandørens varenummer
1352402
Typebeskrivelse
1352402
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate som ”klikkes” fast i rennekanten.Vil ikke komme i veien for himling/undertak.
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)


