MP Bolagen - Festeplate f/SS stige m/hull 6552-48 - 1354341

KopierKopier
MP Bolagen - Festeplate f/SS stige m/hull 6552-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Loddrett

  • Platehøyde - 163 mm

  • Platebredde - 200 mm

  • Type feste - Klemfeste

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401522

Elnummer

1354341

Leverandørens varenummer

1354341

Typebeskrivelse

1354341

Modell / utførelse:

Loddrett

Platehøyde:

163 mm

Platebredde:

200 mm

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Festeplate med hull SS2348 / AISI 316 L. For montering på stigevangen.