MP Bolagen - Festeplate gitterbane hull Varmf MP-739Z - 1352489

KopierKopier
MP Bolagen - Festeplate gitterbane hull Varmf MP-739Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vannrett/loddrett

  • Platehøyde - 120 mm

  • Platebredde - 180 mm

  • Type feste - Klemfeste

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333056029

Elnummer

1352489

Leverandørens varenummer

1352489

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Vannrett/loddrett

Platehøyde:

120 mm

Platebredde:

180 mm

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Festplate med hull beregnet for gitterbaner. Låses med hjelp av tungene som brettes rundt trådene