MP Bolagen - Festeplate vinkel Hvit MP-298V - 1352473

KopierKopier
MP Bolagen - Festeplate vinkel Hvit MP-298V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Horisontal

  • Platehøyde - 130 mm

  • Platebredde - 180 mm

  • Type feste - Skrufeste

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333135687

Elnummer

1352473

Leverandørens varenummer

1352473

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Horisontal

Platehøyde:

130 mm

Platebredde:

180 mm

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Festplate monteres med monteringsskruer