MP Bolagen - Flatjern 3000mm Varmf MP-210Z - 1352912

KopierKopier
MP Bolagen - Flatjern 3000mm Varmf MP-210Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 3000 mm

  • Profilform - Flat profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333027029

Elnummer

1352912

Leverandørens varenummer

1352912

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

3000 mm

Profilform:

Flat profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

30 mm

Høyde:

14 mm

Slissebredde:

11 mm

Materialtykkelse:

3 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

60 µm

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

240 kg

Flatjern til f.eks støtte eller som avlastningsstag.
Lengde 3 meter.

Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)