MP Bolagen - Frontlokk vinklet 2xKeystone UDAP45-KS - 1205157

KopierKopier
MP Bolagen - Frontlokk vinklet 2xKeystone UDAP45-KS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - For datatilkoblingskapsling

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4040918223395

Elnummer

1205157

Leverandørens varenummer

1205157

Typebeskrivelse

1205157

Anvendelse:

For datatilkoblingskapsling

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Skrå

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Metallic

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

30 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

45 mm

Vinklet monteringsbrikke for 2x RJ45 Keystone.
En mosaikkenhet 45x45 mm.
Hullbilde 19,5 x 14,7 mm.