MP Bolagen - Gitterbane light 55 Sendz 3m MP-719S3 - 1352081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 55 mm
Høyde - 51 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333048659
Elnummer
1352081
Leverandørens varenummer
1352081
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform:
U-form
Bredde:
55 mm
Høyde:
51 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Bygglengde:
3000 mm
Diameter langsgående ledning:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1783 mm²
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Vekt:
2200 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme.
Trådtykkelse: 4 mm
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


