MP Bolagen - Gjengestangsfeste Hvit MP-925V - 1353109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333122427
Elnummer
1353109
Leverandørens varenummer
1353109
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Makslast: 125 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.


