MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Hvit MP-U500V - 1205000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 6
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500973
Elnummer
1205000
Leverandørens varenummer
1205000
Typebeskrivelse
1205000
Antall stikkontakter:
6
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
67 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
52 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.
Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Bestykning: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk. Cat6 UTP (RJ45)
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert


