MP Bolagen - Grenstav Quattro 2100mm Hvit MP-U701V - 1205014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 32
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500683
Elnummer
1205014
Leverandørens varenummer
1205014
Typebeskrivelse
1205014
Antall stikkontakter:
32
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
165 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
103 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frittstående, 2 m fleksibel slange Ø60 mm.
Total kabellengde 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Bestykning pr side/arbeidsplass: 4 uttak (stikk 230V) - 4 uttak Datakontakt (230V) - 2 stk Cat6 UTP (RJ45) - 1 stk blindlokk
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert


