MP Bolagen - Hjulpost MP-Duo Hvit MP-U615V - 1205023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 8
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501345
Elnummer
1205023
Leverandørens varenummer
1205023
Typebeskrivelse
1205023
Antall stikkontakter:
8
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
300 mm
Høyde:
530 mm
Dybde:
300 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


