MP Bolagen - Kombi-konsoll 50mm Sendz MP-596S - 1353130

KopierKopier
MP Bolagen - Kombi-konsoll 50mm Sendz MP-596S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 50...50 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Skrueløs

  • Nyttelastkapasitet - 1500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333120515

Elnummer

1353130

Leverandørens varenummer

1353130

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

45...45 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Skrueløs

Nyttelastkapasitet:

1500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Innvendig bærekonsoll til renner, benyttes for innfestning av renner i midtpendel med pendelfeste MP-931 eller på vegg med bærekonsoll vegg. Monteres ved å sneppes fast i rennen OBS! Kombi-konsoll 50-75 mm skyves inn fra enden på banen og kan kun brukes til midtpendelmontasje.

Makslast for bærende skjøtejern: 150 kg ved jevnt fordelt last.
Bruddlast: = 1,7ggr makslast.