MP Bolagen - Konsollklips Syref MP-733R - 1352085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset - Ja
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333053363
Elnummer
1352085
Leverandørens varenummer
1352085
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Klips for festing av gitterbaner på veggkonsoll av typen KL
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M


