MP Bolagen - Merkeskilt POW MP-780PO pk á 10 stk - 1352136

KopierKopier
MP Bolagen - Merkeskilt POW MP-780PO pk á 10 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 5 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333085029

Elnummer

1352136

Leverandørens varenummer

1352136

Typebeskrivelse

1352136

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

5 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

20 mm

Høyde:

20 mm

Merkeskilt som ”sneppes” fast på gitterbanen.