MP Bolagen - Monteringsboks 65 for 4 enheter UGE3-VRK4 - 1205155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Antall kabellinnganger - 0
Modell / utførelse - Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Lengde - 226 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918258915
Elnummer
1205155
Leverandørens varenummer
1205155
Typebeskrivelse
1205155
Antall innbyggingsapparater:
4
Antall kabellinnganger:
0
Modell / utførelse:
Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Lengde:
226 mm
Bredde:
252 mm
Dybde:
52 mm
Materiale:
Metall
Lavtbyggende monteringsboks for gulvboks i plast. Den lave bygghøyden gir en installasjonshøyde på maks 65 mm. Ved montering av kraftuttak, komplimenter med monteringsramme for mosaic.


