MP Bolagen - Mutterbrikke m/bolt M8x16 Els MP-999E - 13 537 88

KopierKopier
MP Bolagen - Mutterbrikke m/bolt M8x16 Els MP-999E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333159935

Elnummer

1353788

Leverandørens varenummer

13 537 88

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

Ja

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

10 µm

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Mutterbrikken skyves inn fra profilens ende. Avhengig av brikkens vending, kan tre ulike høyder med 5 mm intervall oppnås for respektive M6 og M8.