MP Bolagen - Nivåplate 120mm Al MP-782C - 1352061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 120 mm
Lengde - 340 mm
Stansing - nei
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056449
Elnummer
1352061
Leverandørens varenummer
1352061
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Kabelstige bredde:
120 mm
Lengde:
340 mm
Stansing:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Aluminium
RAL-nummer:
0
Nivåplaten er produsert av aluminium og brukes ved opp- og nedgang med mykere typer av kabler.


