MP Bolagen - Nivåplate 200mm Al MP-783C - 1352062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 200 mm
Lengde - 340 mm
Stansing - nei
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056579
Elnummer
1352062
Leverandørens varenummer
1352062
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Kabelstige bredde:
200 mm
Lengde:
340 mm
Stansing:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Aluminium
RAL-nummer:
0


