MP Bolagen - Profilskinne 40x18mm Hvit 3m MP-265V - 1353714

KopierKopier
MP Bolagen - Profilskinne 40x18mm Hvit 3m MP-265V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1500 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333159805

Elnummer

1353714

Leverandørens varenummer

1353714

Typebeskrivelse

PROFILSKINNE

Lengde:

1500 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

40 mm

Høyde:

18 mm

Slissebredde:

24 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

20 µm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

2850 kg

Brukes til lettere konstruksjoner ved montasje av kabelstiger