MP Bolagen - T-Avgrening 50mm bane Hvit MP-498V - 1353110

KopierKopier
MP Bolagen - T-Avgrening 50mm bane Hvit MP-498V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 50 mm

  • Konstruktionstype - T-stykke, vannrett

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Innvendig radius - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333146485

Elnummer

1353110

Leverandørens varenummer

1353110

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

50 mm

Konstruktionstype:

T-stykke, vannrett

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

0 mm

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Avgreningen er samtidig en utvendig skjøt, hvilket skjuler kappede baners ulakkerte kanter. På bestilling kan avgreningen leveres med inn bygd pendelfeste.
Ulikformede T-avgreninger tilbys på forespørsel (angi mål sett ovenifra).
Utvendig T-avgrening, fungerer samtidig som skjøt med innstikk 70 mm. Avgreningen forlenger rennen med 70 mm. Kan på spesialbestilling leveres med pendelfeste

Materiale: Hvitlakkert