MP Bolagen - T-skrue M10x50mm SS 6694-10-48 - 1354394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 50 mm
Hodebredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333401812
Elnummer
1354394
Leverandørens varenummer
1354394
Typebeskrivelse
1354394
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
50 mm
Hodebredde:
40 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue SS2348 / AISI 316L, med mutter, for montering på pendel- eller ankerskinne.
Materiale: Syrefast stål AISI 316L
Materiale: Syrefast stål AISI 316L


