MP Bolagen - Takfeste TN Sendz MP-150S - 1352740

KopierKopier
MP Bolagen - Takfeste TN Sendz MP-150S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 40 mm

  • Bredde - 140 mm

  • Høyde - 120 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7394333015385

Elnummer

1352740

Leverandørens varenummer

1352740

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

40 mm

Bredde:

140 mm

Høyde:

120 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Diameter:

9 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Takfeste til pendelskinne. For montering i skråtak eller på pendel, fest pendel på baksiden med profilens åpning vendt bakover, vinklingen kan da stilles valgfritt ±12,5°