MP Bolagen - Takpendel 47/52 2000mm SS 6414-48 - 1354370

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel 47/52 2000mm SS 6414-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilbredde - 47 mm

  • Profilhøyde - 52 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401225

Elnummer

1354370

Leverandørens varenummer

1354370

Typebeskrivelse

1354370

Lengde:

2000 mm

Profilbredde:

47 mm

Profilhøyde:

52 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

C-profil, dobbeltsidig

Nyttelastkapasitet:

16000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

8650 kg

Dobbelsidig takpendel SS2348 / AISI 316L. For montering sammen med veggkonsoll fra tak til gulv.