MP Bolagen - Takpendel MP-DV Hvit 0,75m MP-971V - 1352701

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel MP-DV Hvit 0,75m MP-971V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 750 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 21 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333031675

Elnummer

1352701

Leverandørens varenummer

1352701

Typebeskrivelse

1352701

Lengde:

750 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

21 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Modell / utførelse:

C-profil, dobbeltsidig

Nyttelastkapasitet:

16000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

3300 kg

Takfeste og ankerskinne i ett. 2 x ankerskinne 21 mm x 41 mm

Materiale: Hvitlakkert