Utgått

MP Bolagen - Veggkanal 100x65mm 3m PVC/Hvit PK1010-3 - 1285230

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkanal 100x65mm 3m PVC/Hvit PK1010-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403601

Elnummer

1285230

Leverandørens varenummer

1285230

Typebeskrivelse

1285230

Bredde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9003

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Kanaldimensjon: 100x65x3000 mm.
Frontåpning: 80 mm.
Kan deles i seksjoner med PEKE 60
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Leveres inkl. lokk.

Materiale: PVC-hvit