Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Veggkanal 135x65mm 3m Al/Hvit TB1310-3 - 1285105

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkanal 135x65mm 3m Al/Hvit TB1310-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 135 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403267

Elnummer

1285105

Leverandørens varenummer

1285105

Typebeskrivelse

1285105

Bredde:

135 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Rektangulær konstruksjon:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

8775 mm²

Driftstemperaturområde:

-40...80 °C

Veggkanal i aluminium, hvitlakkert, med skillevegger kan kanalen deles i flere seksjoner. I kanalen finnes det spor for jordningsklemme TBM 2.
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.

Materiale: Aluminium hvitlakkert