MP Bolagen - Veggkonsoll 300mm Syref MP-754R - 13 533 33

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll 300mm Syref MP-754R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 350 mm

  • Høyde - 90 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333055183

Elnummer

1353333

Leverandørens varenummer

13 533 33

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

350 mm

Høyde:

90 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

41 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...300 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1500 N

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll for kabelstiger, gitterbaner og kabelrenner.
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr
Makslast: 150 kg.