MP Bolagen - Veggkonsoll KN 300mm Varmf MP-173Z2 - 13 533 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 350 mm
Høyde - 95 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333098739
Elnummer
1353330
Leverandørens varenummer
13 533 30
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
350 mm
Høyde:
95 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...300 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
2000 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bruddlast: = 1,7ggr
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


